SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH303AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938915
Sonepar Artikelnummer
120585168
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH303AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH30-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH303AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: Gelb
- Montage: Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Grafischer Online-Konfigurator für leichtere Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten
Led-modul mit integrierter led, ac/dc 24-240 v, gelb, federzuganschluss, für frontplattenbefestigung
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


