SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH301AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938809
Sonepar Artikelnummer
120585222
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH301AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH301AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: Gelb
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: Bodenbefestigung
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Zusätzliche Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Robuste Bauweise widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
Led-modul mit integrierter led, ac/dc 24-240 v, gelb, schraubanschluss, für bodenbefestigung
LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


