SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209938762
Sonepar Artikelnummer
120383245
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH401AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: grün
- Montage: Schraubanschluss, Frontplattenbefestigung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert.
- Robuste Geräte, die industrietauglich sind und unobstruierende Umgebungen standhalten.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Flexibilität durch verschiedene farbliche und spannungsvarianten Optionen.
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung.
LED-Modul SIRIUS ACT
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


