SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938908
Sonepar Artikelnummer
120585169
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH403AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Integrierte LED
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: grün
- Federzuganschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Hohe Schutzart, industriegeeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Geeignet für Außenanwendungen und Hochdruckreinigung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Verschiedene Ausführungen in Farben und Spannungsvarianten
LED-Modul SIRIUS ACT
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie und ist für die Frontplattenbefestigung von Befehls- und Meldegeräten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


