SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938816
Sonepar Artikelnummer
120585224
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH401AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH401AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: grün
- Schraubanschluss
- Bodenbefestigung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robuste Ausführung aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Dokumentation verfügbar: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch mehrere Anbindungsoptionen (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität in der Auswahl mit verschiedenen Farben und Spannungsvarianten
- Geeignet für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
LED-Modul mit integrierter LED
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


