SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938861
Sonepar Artikelnummer
120585225
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH403AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH40-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH403AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: grün
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Energieeffiziente und brillante Beleuchtung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erforderlich nur ein Handgriff für die Montage
- Überlegene Robustheit gegen Staub und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung available
LED-Modul SIRIUS ACT
LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


