SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209938748
Sonepar Artikelnummer
120383243
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH201AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- AC/DC Betriebsspannung: 24-240 V
- Farbe: Rot
- Verbindung: Schraubanschluss
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibilität: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten und Anschlussarten
- Einfacher Montage: Montage mit nur einer Hand möglich, ohne Spezialwerkzeug.
- 100% Verdrehschutz: Integriertes Konzept vereinfacht die Installation.
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen.
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Nutzung verfügbar.
LED-Modul mit integrierter LED
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


