SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938793
Sonepar Artikelnummer
120585220
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH201AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH20-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH201AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg
- AC/DC Spannung: 24-240 V
- Farbe: Rot
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- Robuste Geräte aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Vereinfachte Montage durch nur eine Hand erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung verfügbar
Led-modul mit integrierter led, ac/dc 24-240 v, rot, schraubanschluss, für bodenbefestigung
Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für eine brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kundenangebote:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


