SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH203AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938847
Sonepar Artikelnummer
120585221
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH203AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH20-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH203AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- AC/DC 24-240 V
- Farbe: rot
- Federzuganschluss für Bodenbefestigung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Spannungs- und Anschlussvarianten
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
LED-Modul mit integrierter LED
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet dank energieeffizienter LED-Technologie brilliante Leuchtkraft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


