SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209938786
Sonepar Artikelnummer
120383247
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH601AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH60-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Integrierte LED
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: Weiß
- Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung geeignet
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Verschiedene Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten erhältlich
LED-Modul SIRIUS ACT
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


