SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938939
Sonepar Artikelnummer
120585171
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH603AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Betriebsspannung: AC/DC 24-240 V
- Farbe: Weiß
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- Geeignet für Frontplattenbefestigung
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hochdruckreinigung möglich, staub- und ölbeständig
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Hohe Schutzart sorgt für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Auswahl und Bestellung über grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und mehrere Ausführungen verfügbar
Led-Modul mit integrierter Led, Ac/Dc 24-240 V, Weiß
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


