SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938830
Sonepar Artikelnummer
120585228
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH601AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH60-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH601AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: Weiß
- Montageart: Bodenbefestigung mit Schraubanschluss
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, nur eine Hand erforderlich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung durch verschiedene Anschluss- und Montagearten.
- Robuste Geräte, die selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung verfügbar.
LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24-240 V, weiß, Schraubanschluss
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


