SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938885
Sonepar Artikelnummer
120585229
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH603AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH60-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH603AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: Weiß
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: Bodenbefestigung
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verfügbare Verkabelungsoptionen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Nahtlose Reinigung, selbst mit Hochdruckstrahler.
- Minimierung von Verdrahtungsaufwänden und Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten.
Led-modul mit integrierter led
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft und hohe Effizienz für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


