Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB001AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944121

Sonepar Artikelnummer

120412265

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB001AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB001AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED AC/DC 24V, amber
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung
    • Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart
    • Geeignet für den Außeneinsatz, Hochdruckreinigung möglich
    • Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Kommfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Optimale Leistung und Zuverlässigkeit beim Befehlen und Melden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie