Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB001AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944237

Sonepar Artikelnummer

120585141

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB001AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB001AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, amber

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC/DC 24V
    • Farbe: amber
    • Montageart: Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Integration: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage

    Kunden vorteile:

    • Reduziertes Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Auswahl von Geräten und Gehäusen
    • Robuste Geräte für den Außeneinsatz geeignet
    • Einfacher und komfortabler Auswahlprozess über den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie