Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB003AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944244

Sonepar Artikelnummer

120585143

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB003AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB00-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB003AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, amber

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC/DC 24V
    • Farbe: Amber
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Montage: Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
    • Hoher Schutzgrad für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz

    Kunden-Nutzen:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
    • Hohe Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und minimierte Fehlerquellen
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie