Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB003AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944138

Sonepar Artikelnummer

120585187

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB003AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB00-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB003AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT ist für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT konzipiert und bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Typ: LED-Modul SIRIUS ACT
    • Spannung: AC/DC 24V
    • Farbe: amber
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Montage: Bodenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Schutzart: Hoch, industrietauglich
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten und Anschlussarten

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • 100%iger Verdrehschutz integriert für einfachen und sicheren Betrieb.
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahler und Widerstand gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link reduzieren Verdrahtungsaufwand.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie