SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber, Federzuganschl., ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB003AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057613
Sonepar Artikelnummer
120946249
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB003AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB00-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB003AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Versorgungsspannung: AC/DC 24V
- Farbe: Amber
- Anschluss: Federzuganschluss
- Anwendung: Bodenbefestigung
- ATEX Zone: 1-2
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten
- Vereinfachte Montage benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz reduziert Installationsfehler.
- Robuste Geräte sind für raue Umgebungen und erhöhte Hygieneanforderungen geeignet.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung.
- Flexibilität und geringerer Verdrahtungsaufwand durch moderne Anschlussmöglichkeiten.
- Umfassende Dokumentation erleichtert Installation und Nutzung.
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


