SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, amber, Federzuganschl., ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB003AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057675
Sonepar Artikelnummer
120950780
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB003AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB00-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB003AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Farbe: amber
- Federzuganschluss
- Für Frontplattenbefestigung geeignet
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Standardverdrahtung
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für zuverlässige Installation
- Optimierte Verdrahtung, die Fehlerquellen minimiert und Flexibilität erhöht
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Anwendung
LED-Modul
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft mit energieeffizienter LED-Technologie für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


