SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, amber, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB001AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057545
Sonepar Artikelnummer
120953164
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB001AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB00-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB001AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Integrierte LED, AC/DC 24V, amber
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Markenname SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch integriertes Design
- Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Verfügbarkeit in mehreren Farben, Spannungsvarianten und Montagearten
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussschemata
Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft für Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


