SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, amber, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB001AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057484
Sonepar Artikelnummer
120953342
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB001AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB00-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB001AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Integrierte LED-Technologie
- Versorgungsspannung: AC/DC 24V
- Farbe: Amber
- Schraubanschluss für einfache Installation
- Geeignet für Bodenbefestigung
- ATEX-Zone 1-2: Eigensicherheit
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface, oder IO-Link
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Farben
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
- Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, amber
Das SIRIUS ACT LED-Modul mit brillanter Leuchtkraft ist für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten in ATEX Zone 1-2 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


