Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB501AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943087

Sonepar Artikelnummer

120383229

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB501AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB50-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB501AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integriertem LED AC/DC 24V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Farbausführung: Blau
    • Spannung: AC/DC 24V
    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität beim Einsatz in verschiedenen Anwendungen
    • Robuste Geräte, die selbst Hochdruckreinigungen standhalten
    • Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie