Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB503AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209942981

Sonepar Artikelnummer

120383230

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB503AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB50-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB503AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    LED-Modul

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED AC/DC 24V
    • Farbe: Blau
    • Federzuganschluss
    • Für Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Verschiedene Farben und Spannungsvarianten erhältlich
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
    • Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren, da nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
    • Industrietauglich und für die Reinigung mit Hochdruckstrahl geeignet
    • SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie