Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB501AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943193

Sonepar Artikelnummer

120383251

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB501AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB50-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB501AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integriertem LED AC/DC 24V

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC/DC 24V
    • Farbe: blau
    • Schraubanschluss für Bodenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Verfügbare Anschlussarten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach montiers mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Vielfalt an Farben, Spannungsvarianten und Montagearten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie