Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB503AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943032

Sonepar Artikelnummer

120384690

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB503AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB50-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB503AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    LED-Modul

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED AC/DC 24V
    • Farbe: blau
    • Federzuganschluss für Bodenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Befehls- und Meldegeräte mit Produkt-Zulassungen weltweit

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Einfach zu montierendes Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
    • Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie