SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, blau, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB503AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057651
Sonepar Artikelnummer
120945910
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB503AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB50-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB503AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: Blau
- Befestigung: Bodenbefestigung
- ATEX-Zone: Zone 1-2
- Montage: Federzuganschluss
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Konfigurator: Grafischer Online-Konfigurator verfügbar
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten.
- Vielseitige Anschluss- und Montagearten verfügbar.
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen.
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Nutzung.
Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, blau, federzuganschluss, für bodenbefestigung, atex zone 1-2
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


