SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, blau, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB503AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057712
Sonepar Artikelnummer
120947822
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB503AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB50-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB503AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- AC/DC 24V Betrieb
- Blaue LED-Beleuchtung
- Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Schutzart für den industriellen und Außeneinsatz
- Kabellose Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, ohne den zuverlässigen Betrieb zu beeinträchtigen
- Grafischer Online-Konfigurator hilft bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für zusätzliche Unterstützung
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


