SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB501AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057590
Sonepar Artikelnummer
120944419
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB501AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB50-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB501AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: blau
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- Einsatzgebiet: ATEX Zone 1-2
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz, reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


