SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, blau, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB501AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057521
Sonepar Artikelnummer
120949367
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB501AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB50-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB501AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Farbe: blau
- Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- SIRIUS ACT steht für Performance in Action beim Befehlen und Melden
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft und energieeffiziente LED-Technologie für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


