Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB301AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943117

Sonepar Artikelnummer

120378944

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB301AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB301AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft und ist optimal für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten geeignet.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC/DC 24V
    • Farbe: Gelb
    • Montageart: Frontplattenbefestigung
    • Schraubanschluss
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompakte Montage dank integriertem 100% Verdrehschutz
    • Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach montierbar mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
    • Widerstandsfähige Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten.
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
    • Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie