Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB303AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943018

Sonepar Artikelnummer

120383227

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB303AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB30-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB303AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    LED-Modul

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED AC/DC 24V
    • Farbe: gelb
    • Federzuganschluss
    • Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
    • Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbar in mehreren Farben, verschiedenen Spannungsvarianten und Anschlussarten

    Kunden Vorteile:

    • Brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie
    • Einfach zu montieren, da kein Spezialwerkzeug erforderlich ist
    • Vereinfachte Verdrahtung, die Fehlerquellen minimiert und Flexibilität bietet
    • Robust und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie