Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB301AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943162

Sonepar Artikelnummer

120384684

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB301AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB301AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie und eignet sich zur Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Technologie: LED AC/DC 24V
    • Farbe: Gelb
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Montage: Bodenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Schutzart: Hoch, industrie- und outdoor-tauglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz vereinfacht die Installation.
    • Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
    • Flexibilität bei der Verdrahtung reduziert Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie