Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB303AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943063

Sonepar Artikelnummer

120384689

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB303AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB30-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB303AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine hervorragende Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte mithilfe energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC/DC 24V
    • Farbe: gelb
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Robust und für Außeneinsatz geeignet, sogar Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Verschiedene Farben, Spannungsvarianten und Montagearten erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie