SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, gelb, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB303AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057699
Sonepar Artikelnummer
120950617
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB303AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB30-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB303AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.018 kg
- ATEX Zone 1-2
- Federzuganschluss
- Optimale Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigungsfähige Bauweise
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Bauweise für industriellen und Außeneinsatz
- Umfangreiche verfügbaren Dokumentation für einfache Handhabung
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, gelb
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


