SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, gelb, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB303AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057637
Sonepar Artikelnummer
120953019
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB303AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB30-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB303AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Farbe: Gelb
- Federzuganschluss für einfache Montage
- ATEX Zone 1-2 zertifiziert
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Ausführungen in Farben und Spannungsvarianten erhältlich
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, gelb
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie und ist speziell für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


