SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB301AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057507
Sonepar Artikelnummer
120947641
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB301AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB30-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB301AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Frequenzbereich: AC/DC 24V
- Farbe: Gelb
- Anschluss: Schraubanschluss
- Anbringung: Für Bodenbefestigung
- ATEX-Zone: Zone 1-2 (Eigensicherheit)
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Vielfalt: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten und Anschlussarten erhältlich
- Minimiert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch Standardverdrahtung und moderne Kommunikationsschnittstellen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Robustes Design widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen und ermöglicht auch die Reinigung mit Hochdruckstrahl.
- Der grafische Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
- Innovatives Aufschnappkonzept vereinfacht die Installation und erhöht die Flexibilität.
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das energieeffiziente LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte in ATEX Zone 1-2 und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


