SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, gelb, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB301AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057569
Sonepar Artikelnummer
120952549
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB301AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB30-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB301AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: gelb
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- ATEX Zone 1-2 zugelassen
- LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz
- Robuste Ausführungen aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Hervorragende Schutzart für industrielle Anwendungen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator und umfangreiche Dokumentation
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


