Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB401AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943094

Sonepar Artikelnummer

120378945

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB401AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB401AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, grün, schraubanschluss

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Beleuchtung für die Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED-Technologie
    • Betriebsspannung: AC/DC 24V
    • Farbe: grün
    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder Vielfaches davon
    • Robustheit durch hochwertiges Echtmetall und Kunststoff
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden nutzen:

    • Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100% Verdrehschutz sorgt für zuverlässige Installation
    • Ausgezeichnete Reinigungseigenschaften, auch mit Hochdruckstrahl
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Farben und Spannungsvarianten
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie