Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB403AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209942998

Sonepar Artikelnummer

120383228

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB403AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB403AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, grün

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED AC/DC 24V
    • Federzuganschluss
    • För Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Technologie mit robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Hohe Schutzart für den industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einhandaufbau ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher für die Montagebohrungen
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch, 3D-Daten, und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie