Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB401AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943186

Sonepar Artikelnummer

120383249

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB401AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB401AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC/DC 24V
    • Farbe: grün
    • Montageart: Schraubanschluss, für Bodenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug benötigt.
    • 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Maßnahmen nötig.
    • Hochdruckreinigung möglich, da staub- und ölbeständig.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar.
    • Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und verschiedenen Anschlussarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie