Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB403AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943049

Sonepar Artikelnummer

120383250

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB403AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB403AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Modultyp: LED-Modul SIRIUS ACT
    • Spannung: AC/DC 24V
    • Farbe: grün
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung: Ja
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • Schutzart: Hoch industrietauglich geeignet auch für den Außeneinsatz
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Dokumentation: Umfangreiche Unterlagen verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie
    • Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Innovatives Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage
    • Verringert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Robuste Geräte sind resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie