SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün, Federzuganschluss, ATEX Zone...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB403AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057705
Sonepar Artikelnummer
120948139
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB403AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB40-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB403AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.021 kg
- Integrierte LED AC/DC 24V
- Farbe: Grün
- Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Einfach und schnell montierbar mit nur einer Hand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung geeignet
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, grün
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft zur Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten und zeichnet sich durch energieeffiziente LED-Technologie aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


