SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün, Federzuganschluss, ATEX Zone...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB403AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057644
Sonepar Artikelnummer
120949366
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB403AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB40-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB403AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: grün
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: Bodenbefestigung
- ATEX-Zone: 1-2
- Schutzart: Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten
- Einfaches und schnelles Montagesystem – nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- 100%iger Verdrehschutz integriert, wodurch nutfreie Löcher als Montagebohrungen genügen.
- Hohe Schutzart ermöglicht zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen (z.B. Reinigung mit Hochdruckstrahl).
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm, verfügbar.
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


