SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB401AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057514
Sonepar Artikelnummer
120945457
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB401AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB40-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB401AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Farbe: grün
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Montage: Bodenbefestigung
- ATEX Zone: 1-2
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: hoch, für industriellen Einsatz geeignet
- Konstruktion: integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen, auch Hochdruckreinigung möglich
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Led-modul mit integrierter Led Ac/dc 24v, grün
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie und ist speziell für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


