SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, grün, Schraubanschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB401AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057576
Sonepar Artikelnummer
120946992
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB401AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB40-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB401AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Farbe: Grün
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- Geeignet für ATEX Zone 1-2
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Industrietaugliches Design für den Außeneinsatz
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, grün, schraubanschluss
Das Eigensicherheit LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für eine brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


