Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB201AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943100

Sonepar Artikelnummer

120378943

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB201AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB201AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, rot

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC/DC 24V
    • Farbe: rot
    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder ein Vielfaches davon
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
    • Robust und geeignet für Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie