Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB203AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943001

Sonepar Artikelnummer

120383226

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BB203AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BB20-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BB203AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    LED-Modul SIRIUS ACT

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED AC/DC 24V
    • Farbe: rot
    • Federzuganschluss
    • Frontplattenbefestigung
    • Mindestbestellmenge: 5 oder Vielfaches davon
    • Robuste Echtmetall- und hochwertige Kunststoff-Designreihen
    • Durchgängige hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Optionale Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
    • Hohe Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen durch optimierte Verdrahtungsoptionen
    • Support durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
    • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten dank mehrerer Farben und Spannungsvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie