Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB201AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943179

Sonepar Artikelnummer

120383248

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BB201AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BB20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BB201AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    Led-modul mit integrierter led ac/dc 24v, rot, schraubanschluss

    Das LED-Modul SIRIUS ACT ermöglicht eine energieeffiziente Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit brillianter Leuchtkraft.

    Technische Details:

    • Integrierte LED-Technologie mit AC/DC 24V
    • Schraubanschluss für einfache Installation
    • Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Verfügbare Anschlussoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben und Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität in der Installation
    • Robuste Geräte, die selbst Hochdruckreinigung standhalten
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie