SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB203AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057682
Sonepar Artikelnummer
120945911
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB203AA2
Hersteller Typ
3SU1401-1BB20-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB203AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannung: AC/DC 24V
- Farbe: Rot
- Federzuganschluss
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältliche Ausführungen: Mehrere Farben und Spannungsvarianten
- Energieeffiziente LED-Technologie sorgt für brillante Beleuchtung
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert, nutfreie Löcher genügen
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreiniger standhalten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, rot
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten, ideal für industrielle Anwendungen und Außenbereiche.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


