SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V, rot, Federzuganschluss, ATEX Zone 1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BB203AA2
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621057620
Sonepar Artikelnummer
120952476
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BB203AA2
Hersteller Typ
3SU1401-2BB20-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BB203AA2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Farbe: rot
- Federzuganschluss für einfache Installation
- ATEX Zone 1-2: Eigensicherheit
- Hochdruckreinigung möglich
- Mehrere Farben und Spannungsvarianten verfügbar
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für sichere Installation
- Industrietauglich dank hoher Schutzart
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch diverse Anschluss- und Montagearten
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
Das SIRIUS ACT LED-Modul sorgt für brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


